MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(4チャンネル接続品)?

MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(4チャンネル接続品)? - 三菱電機エンジニアリング

チャンネル接続台数4台
製品とRFタグが一緒に工程を流れていくことで、生産現場の”様々な場所”で”必要な情報”をRFタグに収集/蓄積が可能です。
RFタグの情報を読込み、トレーサビリティ管理、アンドンやタブレット端末によるリアルタイム監視、作業指示、在庫管理などに使用できます。
ISO準拠のRFタグが使用可能
RFIDインタフェースユニットとリーダライタを最大600mの分散設置
RFタグとの高速通信
RFタグとの通信距離拡大
大容量RFタグが使用可能
RFタグのカスタマイズ対応
サンプルプログラムで簡単設計

用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)160接続MELSEC iQ-Rシリーズ分類RFID構成本体:本体、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)通信方式半二重インターフェース【アンテナ】RS-485準拠使用機器シーケンサ消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.33絶縁方式インタフェース部-シーケンサ電源間:デジタルアイソレータ絶縁耐圧AC500V 1分間端子台スロットイン絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】4台データ転送最大8192バイト伝送距離(m)総延長600(接続ケーブルがAWG20のとき)接続対象【リーダライタ】メーカ:NITTOKU株式会社製 / アンテナ分離型:ITS-HRW110 (ファームウェアバージョン:2.76以降)外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60797235ER-1CM1NT-04
350,000
339,800
373,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする