曜日別特売

ヒューズ型暗電流テスター

ヒューズ型暗電流テスター - SIGNET(シグネット)ヒューズ型暗電流テスター - SIGNET(シグネット)ヒューズ型暗電流テスター - SIGNET(シグネット)ヒューズ型暗電流テスター - SIGNET(シグネット)ヒューズ型暗電流テスター - SIGNET(シグネット)

付属品:本体、標準ヒューズ型テストプローブ、ミニ平型テストプローブ、低背型テストプローブ、ケース、取扱説明書(保証書込み)。 自動車用の漏れ電流テスターです。 ヒューズ ボックスに差込んで簡単、正確、安全な電流測定が行えます。 ヒューズボックスに差し込むだけですばやく、精密な電流測定ができます。 クランプメーターでは測定困難な微小な1mA程度の漏れ電流も見逃しません。 非常にコンパクトかつ軽量なモデルです。 3種類のヒューズ(標準型・ミニ平型・低背型)が付属、あらゆる車種に対応可能です。 デジタルタイプで大きく見やすい液晶画面を採用します。

用途車両の漏れ電流測定。質量(g)65 (本体のみ)精度±0.5%表示3-1/2 桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×26×40分解能1mAコード長さ(mm)470使用電池単4 型電池×2個測定範囲(A)0~20使用環境温度(℃)0~50ヒューズ標準型・ミニ平型・低背型保管温度範囲(℃)-10~60内容量1個
注意
※電池は別売です。
※構成品の単品販売はございません。
※分解しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6079880947242
3,800
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする