秋のディスプレイ用品 ハロウィンウォールステッカーシール ゴースト

秋のディスプレイ用品 ハロウィンウォールステッカーシール ゴースト ストア・エキスプレス

【商品特徴】カボチャ、クモ、コウモリ、などの様々なハロウィンモチーフのシール。店内の壁一面をにぎやかに飾り付け♪ショーケースや窓ガラス、鏡にシールを飾って楽しい店舗ディスプレイに。

用途【特記事項】ひも付き ※ホウキはディスプレイ用です。 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。 寸法(cm)台紙:90×60 素材塩化ビニル 内容量1セット
注意
※【注意】片面使用 裏面粘着 【ご注意】きれいにはがすことはできますが、繰り返しの使用はできません。長期間貼ったままですと剥がれにくくなりますので、ご注意ください。貼り付ける素材によっては粘着力が弱くなることもあります。屋外でもご使用になれますが、日焼けによる色落ちや剥がれが発生する場合があります。貼り付けの際に、破れの原因となりますので、強く引っ張ったり折り曲げたりしないようご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60899250 8185-3096
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする