[冷凍]テーブルマーク イチオシ粉もんセット5種×各2個
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] テーブルマーク ごっつ旨い明太もちお好み焼 230g×2個/[冷凍] テーブルマーク ごっつ旨い 豚モダン 251g×2個/[冷凍] テーブルマーク ごっつ旨い お好み焼 ぶた玉 300g×2個/[冷凍] テーブルマーク ごっつ旨い お好み焼 300g×2個/[冷凍] テーブルマーク 海鮮チヂミ 230g×2袋/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
内容量1セット(10個)
注意
※-18℃以下で保存してください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |