[冷凍]テーブルマーク うどんお試しセット 4種×各1個
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] テーブルマーク 讃岐麺一番 肉うどん 340g×1袋/[冷凍] テーブルマーク CoCo壱番屋監修カレーうどん 347g×1個/[冷凍] テーブルマーク 丹念仕込み本場さぬきうどん 3食 540g×1個/[冷凍] テーブルマーク 国産小麦さぬきうどん3食入×1袋/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
内容量1セット(4袋)
注意
※-18℃以下で保存してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |