ペットグルーミング掃除機 犬 猫兼用 バリカン・ブラシ付 トリミング&抜け毛吸引 多機能モデル

ペットグルーミング掃除機 犬 猫兼用 バリカン・ブラシ付 トリミング&抜け毛吸引 多機能モデル - テスコムペットグルーミング掃除機 犬 猫兼用 バリカン・ブラシ付 トリミング&抜け毛吸引 多機能モデル - テスコムペットグルーミング掃除機 犬 猫兼用 バリカン・ブラシ付 トリミング&抜け毛吸引 多機能モデル - テスコムペットグルーミング掃除機 犬 猫兼用 バリカン・ブラシ付 トリミング&抜け毛吸引 多機能モデル - テスコムペットグルーミング掃除機 犬 猫兼用 バリカン・ブラシ付 トリミング&抜け毛吸引 多機能モデル - テスコムペットグルーミング掃除機 犬 猫兼用 バリカン・ブラシ付 トリミング&抜け毛吸引 多機能モデル - テスコムペットグルーミング掃除機 犬 猫兼用 バリカン・ブラシ付 トリミング&抜け毛吸引 多機能モデル - テスコム

おうちでカンタンお手入れ。伸びた毛をカットし、定期的なお手入れでワンちゃん・ネコちゃんの健康維持をサポートする、ペット用トリミング・グルーミングキットです。専用のバリカン本体に、バリカンヘッド(大)・バリカンヘッド(小)・爪とぎヘッド、2種類のグルーミングブラシが付属。バリカンヘッド(大)に装着できる6種類のアタッチメントでお好みの長さにカットできるので、ペットの体格などに合わせて細やかなケアができます。被毛をしっかりキャッチ・吸引するため毛が舞わず、抜け毛を気にせずおうちで手軽にトリミングやグルーミングができます。

用途
散らばりやすい抜け毛を瞬時に吸引し、お部屋をキレイに保ちながらお手入れが可能。専用のバリカン本体に、バリカンヘッド(大)・バリカンヘッド(小)・爪とぎヘッド、2種類のグルーミングブラシが付属し、バリカンヘッド(大)に装着できる6種類のアタッチメントを付け替えてお好みの長さにカットできるトリミング・グルーミングキットです。
トリミング・グルーミングで皮膚や被毛の健康維持をサポート。ワンちゃん・ネコちゃんの抜け毛やムダ毛を除去することで通気性が良くなり、衛生的で快適に過ごせます。長すぎる毛はフローリングで滑ることもあり、けがの原因にもなるため、定期的なトリミングが大切です。
大切な家族のケアをおうちで。高齢や病気などの影響でトリミングサロンに行くのが難しい場合や、夏の熱中症対策として、ペットが安心できる環境でトリミングできます。
ワンちゃんの太い毛もカットできる、ペット専用の刃を使用した大型バリカンを搭載。バリカンヘッド(大)に装着できる6種類のアタッチメントを付け替えて、お好みのスタイルに合わせた毛の長さに調節できます。
バリカン本体の付け替えヘッドとして、バリカンヘッド(小)・爪とぎヘッドが付属。肉球周りなどのデリケートな部分のカットや、伸びた爪のケアまでおうちで手軽にできます。
2種類のグルーミングブラシで抜け毛をお手入れ。ペットの種類やシーンに合わせたブラッシングが可能です。押し出しバーを押すとブラシ部が引っ込み、梳いた毛を絡め取ってまとめ、そのまま吸引。家の中を毛だらけにせず、こまめにお手入れできます。
スリッカーブラシは、抜け毛を除去し、毛のもつれ・毛玉をほぐすのに向いています。肌あたりのやさしいコーティングピンで肌への刺激を抑えているため、短毛のワンちゃん・ネコちゃんでも安心です。
アンダーコートブラシは、アンダーコートと呼ばれる内側に生えるふわふわとしたやわらかい毛を梳くのに向いています。換毛期の抜け毛対策やネコちゃんの毛玉ケアにもぴったりです。
カットやブラッシング時に舞う被毛や、抜け毛をしっかりキャッチ。大きな音に敏感な子には弱モードで、たっぷりトリミングしたい時は強モードで使用するなど、シーンに合わせて吸引力を3段階で調節できます。
弱モード:約60dB、中モード:約68dB、強モード:約72dB
約1.4mのロングホースだから、カットやブラッシングしやすい場所で使用できます。飼い主もワンちゃん・ネコちゃんも無理のない体勢で、ゆとりを持ってお手入れできます。各種パーツはワンタッチで簡単に着脱でき、誰でもスムーズに使えます。
内蔵のダストボックスは約1.5Lの大容量で、吸い込んだ毛をまとめて処理できます。
※約1.5Lはダストボックス全体の容積です。実際に入る毛の量はこれより少なくなります。ダストボックスに毛が多く溜まると吸引力が低下するため、こまめに捨ててください。
ダストカップとフィルターは取り外して丸洗い可能で、常に清潔な状態を保てます。繰り返し使用できて紙パック不要なので、環境にもお財布にも優しい設計です。
※フィルターは黒いスポンジ状のものと紙フィルターの2種類あり、どちらも水洗い可能です。洗ったフィルターは、自然乾燥させてから本体に取り付けてください。濡れたまま取り付けてモーターに水が入ると、故障の原因になります。
ホースやバリカンヘッド類、ブラシ類などの付属品をひとまとめにできる専用収納袋が付属しています。使用後の片付けが簡単で、付属品をひとまとめにして保管できます。次回の使用時にもすぐに取り出せて、持ち運びにも便利です。
本体は持ち運びに便利なハンドル付きで、約1.65kgの軽量設計なので片手でも手軽に持ち運べます。
※本製品は給電式です。充電式ではありません。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した、高い安全性の製品です。安心してご使用いただけます。
材質本体・アタッチメント:ABS、バリカン本体:ABS、バリカンヘッド(刃):ステンレス・セラミック、爪とぎ(やすり):スチール質量(kg)約1.65(本体のみ)ホワイトコード長さ(m)約2.5定格消費電力(W)350吸込仕事率(W)30集塵容量(L)約1.5ホース長さ(m)約1.4定格出力バリカン:DC12V 5W使用環境温度:0~40℃、湿度:0~80%(結露なきこと)保存環境温度:0~40℃、湿度:0~80%(結露なきこと)サイズ(mm)幅約120×奥行約285×高さ約180(本体のみ)内容量1個
注意
※AC100V/50-60Hz
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60905830PET-TK03WH
12,270
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする