[冷蔵]プリマハム ギルティソーセージ 4個 雪印メグミルク トロチ torochi チーズソース 芳醇ゴーダ 1個付き
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵] プリマハム ギルティソーセージガーリックバターチーズ 130g×4個/[冷蔵] 雪印メグミルク torochi チーズソース 芳醇ゴーダ入り 100g×1個/を詰め合わせております。
用途【賞味期限:発送時点で60日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
内容量1セット(5個)
注意
※要冷蔵(10℃以下)で保存してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |