ミニタイプ ストレート

ミニタイプ ストレート - PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレート - PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレート - PISCO(ピスコ)

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続材質【金属部品】黄銅+無電解ニッケルメッキ、【シールゴム】NBR形状ミニストレート接続口径M3×0.5開放リング:ライトグレー質量(g)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)2使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60924757PC2-M3MW
3,520
2,398
2,638(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする