ミニタイプ ユニオンストレート

ミニタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途チューブとチューブの接続(同径)材質【金属本体・ガイドリング】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)、【ロック爪】ステンレス、【弾性体スリーブ】ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンストレートタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1包装形態通常包装材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(チューブ)ポリウレタン・ナイロン等使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
有効断面積(mm2)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60924827PU1/8MW開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー2.12.622.711
3,630
2,398
2,638(税込)
17日以内出荷
返品不可
60924836PU180MW樹脂本体、開放リング:ライトグレー1.10.918.58.4
3,300
2,198
2,418(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする