ユニオンストレート

ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途
チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)形状ユニオンストレート開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー質量(g)21使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)11寸法B(mm)48.4寸法C(mm)23.7使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装寸法P(Φmm)21使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応チューブ外径(inch)1/2内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60924678PU1/2W
5,720
3,798
4,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする