曜日別特売

ユニオンエルボ

ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途
チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボ開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー質量(g)7.1最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)8寸法E(mm)20.1寸法C(mm)17寸法d(Φmm)3.2使用流体空気、水(条件有)寸法P(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応チューブ外径(inch)1/4内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60924696PV1/4W
3,740
2,498
2,748(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする