Tomboy(トムボーイ)
ポンデメッシュ クッション
もちっとパン感触。もちもち低反発クッション。両サイドからお尻をやさしくサポート。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
サイズ
シングル
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158645
PM-0151
1個
ポリエステル/低反発ウレタン
460
黒
35
470
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
61158661
PM-0153
1個
ポリエステル/低反発ウレタン
460
ネイビー
35
470
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
61158767
PM-0172
1枚
ポリエステル/ポリウレタン/低反発ウレタン
420
黒
60
430
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください