Tomboy(トムボーイ)
ポンデソフト クッション
もちっとパン感触。お尻をやさしくサポート。抗菌仕様。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタン
幅(mm)
430
色
黒
サイズ
シングル
高さ(mm)
35
奥行(mm)
410
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158539
PS-8010
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください