Tomboy(トムボーイ)
ポンデレザーソフト クッション
もちっとパン感触。両サイドからお尻をやさしくサポート。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
合成皮革/低反発ウレタン/ポリエステル
幅(mm)
460
色
黒
サイズ
シングル
高さ(mm)
35
奥行(mm)
470
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158627
PT-6751
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください