Tomboy(トムボーイ)
グラツィオーソ クッション
ワンランク上の上質レザー。環境に配慮したリサイクルレザーを使用。抗菌・防臭仕様。大きめサイズ。ズレ防止ストッパー付。
材質
再生皮革(リサイクルレザー)/ウレタン/ポリエステル
幅(mm)
480
サイズ
シングル
高さ(mm)
480
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158591
RL-2931
黒
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
61158600
RL-2932
レッド
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください