Tomboy(トムボーイ)
ポンデメッシュ ネッククッション
もちっとパン感触。もちもち低反発クッション。やわらかメッシュ。首をやさしくサポート。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ポリウレタン/低反発ウレタン
幅(mm)
270
色
黒
高さ(mm)
110
奥行(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158679
PM-0175
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください