Tomboy(トムボーイ)
ポンデメッシュ ウエストサポート
もちっとパン感触。もちもち低反発クッション。やわらかメッシュ。腰にピタっとフィット。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ポリウレタン/低反発ウレタン
幅(mm)
420
色
黒
高さ(mm)
130
奥行(mm)
290
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158670
PM-0173
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください