Tomboy(トムボーイ)
ポンデソフト ネッククッション
もちっとパン感触。首をやさしくサポート。抗菌仕様。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタン
幅(mm)
270
色
黒
高さ(mm)
110
奥行(mm)
160
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158530
PS-8013
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください