Tomboy(トムボーイ)
アラウンド クッション
快適性のメッシュ仕様。カーボン調のコンビ型クッション。サイドから股裏まで包み込む気持ちいい座り心地。体圧分散。低反発ウレタン。ワイドサイズ。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/合成皮革/PVC/低反発ウレタン/ウレタン/ポリエステルわた/EVA
幅(mm)
480
サイズ
シングル
高さ(mm)
480
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158740
AR-2151
黒
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
61158749
AR-2152
レッド
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください