Tomboy(トムボーイ)
ポンデメッシュ クッション
もちっとパン感触。もちもち低反発クッション。軽自動車後席用クッション。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタン
幅(mm)
1080
色
黒
サイズ
軽自動車後席用
高さ(mm)
25
奥行(mm)
450
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158758
PM-0185
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください