Tomboy(トムボーイ)
エナジーメッシュワイドクッション
快適性のメッシュ仕様。カーボン調のコンビ型ダブルクッション。ズレ防止ストッパー付。体圧分散。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/合成皮革/PVC/低反発ウレタン/ウレタン/ポリエステルわた
幅(mm)
480
サイズ
ダブル
高さ(mm)
1060
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158609
EM-2180
レッド
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
61158618
EM-2181
ブルー
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください