Tomboy(トムボーイ)
3Dメッシュクッション
ハニカムクッション。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/PU/PVC混合
幅(mm)
430
色
黒
サイズ
シングル
高さ(mm)
480
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158496
SM-8256
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください