Tomboy(トムボーイ)
オフロードマット
泥雨雪をしっかりキャッチ。水洗いOK。カットライン付。抗菌防臭仕様。
用途
車のマット
材質
PVC
幅(mm)
480
色
ベージュ
サイズ
前席後席兼用
高さ(mm)
455
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158521
OR-4836
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください