Tomboy(トムボーイ)
プルートフリーカット ロング
自由に切って使えるマット。車だけではなくご家庭でも大活躍。
用途
車のマット
材質
ポリエステル/合成ゴム(TPR)
幅(mm)
1300
色
グレー
サイズ
フリー
高さ(mm)
900
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158487
ED-94
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください