Tomboy(トムボーイ)
ベーシックトレイ
オルガン型アクセルペダル対応モデル。フットレストまでカバー。ズレ防止ストッパー(別売)対応。
用途
車のマット
材質
TPR/発泡ポリエチレン/ポリエステル
幅(mm)
490
サイズ
運転席
高さ(mm)
610
内容量
1枚
注意
※安心してご使用の為、別売のズレ防止ストッパー使用を推奨。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158706
BM-2275
黒
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
61158715
BM-2276
黒/レッドステッチ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください