Tomboy(トムボーイ)
ベーシックトレイ ミニバン2列目
砂ほこり雨雪泥などの様々な汚れをガードします。ミニバン2列目用。
用途
車のマット
材質
TPR/発泡ポリエチレン/ポリエステル
サイズ
LL
高さ(mm)
450
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158898
BM-2290
1250
黒
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
61158907
BM-2293
1,250
黒/レッドステッチ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください