Tomboy(トムボーイ)
ベーシックフリーカットマット
自由に切って使えるマット。
用途
車のマット
材質
TPR/ポリエステル
幅(mm)
1000
色
黒
サイズ
フリー
高さ(mm)
450
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158916
BM-2295
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください