関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) - PROST's関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) - PROST's関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) - PROST's関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) - PROST's関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) - PROST's関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) - PROST's関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) - PROST's関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) - PROST's

スプレーガン塗装用のセットです。

使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
※染まりが良い塗料ではございませんので、塗装対象物との距離は30センチ程度離して吹き付けます。一度で染めようとせずに、 手首を左右に振りながらパールを散らす感じで塗り重ねることで綺麗に発色します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
用途塗料セット内容PG80 マルーンブラウンパール 4kg / 専用硬化剤 400g / 希釈用シンナー 4kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書マルーンブラウンパール配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8L危険物の性状非水溶性内容量1セット(8kg)
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※関西ペイントレタンPGハイブリッドエコ 1液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61162985pg80-mal-blownp-8-s
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする