未来舎製 リモートコントローラー

未来舎製 リモートコントローラー 未来舎

本リモコンを接続すると、本体から離れたところでインバーターの電源をON/OFFすることができます。
付属のリモコンコードは約7m
入力電圧表示(受付範囲に対する高低表示)

質量(kg)5 ケーブル長(m)約3 対応機種FI-S703A/FI-S1003 FI-S1503A/FI-S2003 FI-S3003/FI-SUシリーズ FI-SQシリーズ 保存温度範囲(℃)-30~70 入力電圧範囲(V)12、24共通 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61168436 REMO-169A
11,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする