自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式

自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式 - ミナミサワ

電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。既存単水栓からの取替に最適です。ポップアップ引き棒付属。

用途トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水電池寿命1日100回の使用で約4年グリーン購入法適合内容量1箱
注意
※既存の水栓の品番・形状をご確認下さい。
※製品選定について不明な点がある場合、お問い合わせフォームまで
※https://minamisawa.co.jp/contact
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174797SN1P-VB
62,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする