自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式

自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式 - ミナミサワ

自動化が難しい壁付け混合栓からの取替に最適。電池式なので、電源が近くになくても自動化可能。

用途トイレや洗面所などの混合栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水電池寿命1日100回の使用で約3年グリーン購入法適合内容量1箱
注意
※既存の水栓の品番・形状をご確認下さい。
※製品選定について不明な点がある場合、お問い合わせフォームまで
※https://minamisawa.co.jp/contact
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174876SM3-H
84,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61174885SM-FMNS
86,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする