コンパクトシャープナー

コンパクトシャープナー - THERMOS(サーモス)

3STEP研磨で刃先がキレイに切れ味復活!コンパクトにたためるシャープナー

材質【原料樹脂】本体・カバー:ABS樹脂 / 滑り止め:シリコーンゴム 【材料の種類】プレート:ステンレス鋼 / 砥石:ダイヤモンド砥石(粗研ぎ)・アルミナ砥石(中研ぎ)・セラミック砥石(仕上げ研ぎ)ブラック(BK)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×45×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61251779KK-AA001
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする