保温弁当箱
大人でも使いやすいカラーのミッフィーデザイン。ごはんを保温、おかずは常温でセットで持ち運べるお弁当箱です。各容器・フタ・ハシ・ハシケースは食洗機対応。
材質【保温ケース】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 【ごはん容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 【おかず容器】本体:ポリプロピレン / フタ:シリコーンゴム / 【ハシ】飽和ポリエステル樹脂 / 【ハシケース】ABS樹脂 / 【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン
色アッシュブルー
容量(L)0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×95×105
保温効力(℃)(ポーチなし)50以上(6時間) / (ポーチあり)53以上(6時間)
内容量1個