LED浴室灯

LED浴室灯 - SWANLED浴室灯 - SWAN

浴室、洗面所、玄関、勝手口などの空間に最適なLED防湿ライトです。壁面・天井面のいずれの取付にも最適です。LEDは60W相当、2秒以内の壁スイッチ切替により電球色と昼光色の切替が可能。切替た色をメモリーします。設置には電気工事士による電気工事が必要です。

材質樹脂、アルミ寸法(mm)直径200×高さ62質量(g)460消費電力(W)最大7(60相当)平均演色評価数(Ra)82機能壁スイッチで電球色と昼白色の切替が可能色温度(K)2700-6500寿命定格:40000時間(LED交換はできません)エネルギー消費効率(Lm/W)78.6光束(Lm)550内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61256356SWL-123WH
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする