マグネットフック シルバー Φ20

マグネットフック シルバー Φ20 - HMD WORKSマグネットフック シルバー Φ20 - HMD WORKSマグネットフック シルバー Φ20 - HMD WORKSマグネットフック シルバー Φ20 - HMD WORKS

超強力マグネットを搭載したフックです。
垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。
キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。

用途服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げにシルバー高さ(mm)44耐荷重(kg)1フック自在回転、前後180度可動タイプ水平耐荷重(kg)0.2直径(mm)20内容量1個
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61254405HW126
299
289
318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする