HMD WORKS
マグネットリング Φ20
超強力マグネットを搭載したリングです。
垂直方向や水平方向にしっかり吊り下げることができます。
用途
ロープの吊り下げ等
色
シルバー
高さ(mm)
28
耐荷重(kg)
1
水平耐荷重(kg)
0.2
直径(mm)
20
内容量
1個
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61254475
HW124
¥
299
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください