HMD WORKS
マグネットフック シルバー Φ16 10個セット
超強力マグネットを搭載したフックです。
垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。
キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。
用途
服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げに
色
シルバー
高さ(mm)
34
耐荷重(kg)
1
フック
非回転、前後180度可動タイプ
水平耐荷重(kg)
0.2
直径(mm)
16
内容量
1セット(10個)
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61254421
HW215
¥
1,999
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください