HMD WORKS
バイク・自転車用エクステンションバー
自転車やバイクのハンドルに取り付けて使える拡張用バーマウントです。
ライトやスマホホルダー、メーターなどのアクセサリーを追加で装着でき、便利にお使いいただけます。
用途
自転車やバイクの拡張用として
材質
アルミニウム合金、ゴム
色
ブラック
径(Φmm)
バー:22
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61254965
HW102
バー:100
¥
579
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
61254981
HW103
バー:200
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください