アウトドアチェア 収納袋付
わずか約3秒でサッと折りたためる便利なアウトドアチェアです。
軽量で持ち運びやすく、専用収納ポーチ付きで持ち運びやすく、キャンプやバーベキュー、フェスはもちろん、防災グッズとしても幅広いシーンで活躍します。
用途アウトドアのチェアーや作業時の簡易椅子として
寸法(mm)260×230×280
色ブラック
質量(g)580
耐荷重(kg)約100
内容量1個
わずか約3秒でサッと折りたためる便利なアウトドアチェアです。
軽量で持ち運びやすく、専用収納ポーチ付きで持ち運びやすく、キャンプやバーベキュー、フェスはもちろん、防災グッズとしても幅広いシーンで活躍します。