カウチソファ 3人掛け レイアウト自由

カウチソファ 3人掛け レイアウト自由 SIS カウチソファ 3人掛け レイアウト自由 SIS カウチソファ 3人掛け レイアウト自由 SIS カウチソファ 3人掛け レイアウト自由 SIS カウチソファ 3人掛け レイアウト自由 SIS カウチソファ 3人掛け レイアウト自由 SIS カウチソファ 3人掛け レイアウト自由 SIS カウチソファ 3人掛け レイアウト自由 SIS

レイアウトが自由自在のカウチソファ。
オットマンの位置を変えることで、生活スタイルに合わせて組みかえが可能です。
柔らかなクッション付きで座り心地も抜群。
背面と座面のクッションは固定テープ付きでズレを防止します。
広々サイズで、1人でも複数人でもゆったりと過ごせます。

材質【背面・座面・肘掛け】木材・合板、【張り材】ポリエステル100%、【クッション材】フォーム 質量(kg)38.6 耐荷重(kg)(1シートあたり)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)184×127.5×82 材質(脚)プラスチック 座面高(cm)41 内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※サイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※本製品は輸入商品につき多少記載と誤差があります。ご了承ください。
※モニターや光の効果により、実際の色と写真の色が若干異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PH-CR-BK 61266260
PH-CR-BK 61266260
61266260 PH-CR-BK ブラック
オープン
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
PH-CR-DRY 61266269
PH-CR-DRY 61266269
61266269 PH-CR-DRY ダークグレー
オープン
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする