四角やリボン、直線等カラスが予測しづらい10種類の模様を映し出します。
自動で拡大、縮小を繰り返し、カラスに慣れさせません。
カラス被害のあった島根県の牛舎では1年以上の効果が持続しています。
付属のネジで回転角度の調整が可能です。水平軸0°~355°まで自動回転、広範囲に照射。
照射距離は30~35m。首振りと合わせて、直径約60m~70mの範囲をカバーできます。
電源ケーブルを繋ぎ、しばらくすると5分間照射し、5分間消灯します。
【24時間タイマー ※オプション】
24時間タイマーをつけることで、カラスの活動時間や牛の生活リズムに合わせて使用できます。
埋込型設定子を採用、最小設定感覚15分の多動作型です。堅牢なスチールケース入。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,650/税込¥1,815 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


