FRP製バケット付一輪車

FRP製バケット付一輪車 - タバタ(Tabata)FRP製バケット付一輪車 - タバタ(Tabata)FRP製バケット付一輪車 - タバタ(Tabata)

・FRP製:防錆、防腐、割れにくい
・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ
・バケット:運搬物を前方に落とし易い

用途堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
奥行(mm)
容量(L)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61265325C20A-07427301400850約100A型
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61265341C20A-07437201400850120B型
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61265350C20A-074458013007801204才
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする