深型プラバケット付一輪車

深型プラバケット付一輪車 - タバタ(Tabata)

・FRP製:防錆、防腐、割れにくい
・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ
・バケット:運搬物を前方に落とし易い

用途堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)幅(mm)700全長(mm)1420奥行(mm)900容量(L)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61265359C20A-0745
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,500/税込¥7,150
北海道地方1¥8,400/税込¥9,240
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする