タバタ(Tabata)
飼料運搬車
・250-4 タチホ自在、固定キャスター付
・バケット:FRP製・防腐・取外し可能
用途
家畜用飼料の輸送車両(詫麻車輛工業製)
幅(mm)
710
全長(mm)
1300
高さ(mm)
500
奥行(mm)
1050
容量(L)
約325
規格
特大四輪
地上高さ(mm)
860
内容量
1個
注意
※タチホ=タイヤチューブホイールの略称。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61265438
C20A-0755
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
1
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません