タバタ(Tabata)
飼料運搬車
・300-4 タチホ自在キャスター付
・325-8 国産タチホ付
・バケット:FRP製・防腐・取外し可能
用途
家畜用飼料の輸送車両(詫麻車輛工業製)
高さ(mm)
320
奥行(mm)
1050
内容量
1個
注意
※タチホ=タイヤチューブホイールの略称。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
容量(L)
規格
地上高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61265386
C20A-1012
660
1300
約192
小型三輪
700
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61265395
C20A-0752
660
1300
約192
小型四輪
700
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61265411
C20A-1013
860
1260
約256
大型三輪
750
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61265420
C20A-0753
860
1260
約256
大型四輪
750
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。