Heiniger
大型バリカン ハイニガー
高性能な永久磁石エンジンを搭載した革新的なバリカン。
軽量で使い易く、動物へのストレスが少ないです。
本体はグラスファイバーで補強され、優れた強度と耐久性を実現。
用途
牛・馬など大型動物用バリカン
付属品
本体、ブレード、ドライバー、オイル、ブラシ、ケース
全長(mm)
301
質量(g)
1250
ストローク数(min
-1
[回/分])
2500
作動音(dB)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61264747
C20A-0141
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません