ミニボンベ式給水器

ミニボンベ式給水器 - タバタ(Tabata)ミニボンベ式給水器 - タバタ(Tabata)ミニボンベ式給水器 - タバタ(Tabata)ミニボンベ式給水器 - タバタ(Tabata)ミニボンベ式給水器 - タバタ(Tabata)ミニボンベ式給水器 - タバタ(Tabata)

牛が水を飲み易い設計の給水ポンプです。
フロート式で常に水が張った状態を保ち、牛が水を飲み易くなっています。
ピンを抜けば容器が回転するので、内部清掃も簡単にできます。
容量も大きいので、母牛から仔牛または肥育までおすすめです。
飲み口の高さは3段階で調節可能です。
520mm
590mm
660mm

用途牛用給水機幅(mm)840質量(kg)約25奥行(mm)440最高高さ(mm)770内容量1台
注意
※受注生産の為、注文後2か月以内に発送
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61264406C20A-0030
オープン
54,980
60,478(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,500/税込¥7,150
北海道地方1¥8,400/税込¥9,240
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする