フィードボックス(牛舎用飼槽)

フィードボックス(牛舎用飼槽) - タバタ(Tabata)フィードボックス(牛舎用飼槽) - タバタ(Tabata)フィードボックス(牛舎用飼槽) - タバタ(Tabata)フィードボックス(牛舎用飼槽) - タバタ(Tabata)フィードボックス(牛舎用飼槽) - タバタ(Tabata)

硬質ポリエチレン製で、錆びづらく半永久的に使えるエサ箱です。
牛がなめても安全かつ衛生的。カビ・虫の発生及び、味・匂い等がうつりません。
内面は平滑で、飼料の食べ残しがでにくい形状。お手入れが簡単にできます。
5種類のサイズ(巾)から用途に合わせてご使用頂けます【Φ350・Φ450・Φ500・Φ600・Φ700】
オプションの専用パイプ式架台を用いると、10cm間隔で高さの調整が可能になります。

用途牛舎用飼槽です。長さ(mm)1000内容量1個
注意
※受注生産の為、制作完了迄に、最大2ヶ月ほどお時間を頂戴しております。
※製品の特性上、若干のゆがみ・ねじれがある場合がございますので、予めご了承下さい。
※ご注文の台数によっては、数日間に分けて分納にて配送させて頂きます。
※「フィードボックス本体」のみの商品ページです。架台は付属しておりません。別途ご購入下さい。
※受注生産の為、注文後2か月以内に発送
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61264415C20A-0023仔牛用3540035
オープン
21,980
24,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61264431C20A-0024仔牛用4551045
オープン
23,980
26,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61264440C20A-0025仔牛用5057050
オープン
24,980
27,478(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61264449C20A-0026成牛用6069060
オープン
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61264458C20A-0027成牛用7080070
オープン
32,980
36,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする