超強力 ニューペッタリ君

超強力 ニューペッタリ君 - タバタ(Tabata)超強力 ニューペッタリ君 - タバタ(Tabata)

温室用フィルム等のホツレ・破れ・つなぎ目に『ペッタリ』貼るだけで簡単補修!
強粘着なのに手で簡単に切れます。
特殊アクリル粘着剤の使用により耐水性・対候性・対薬品性に優れています。
水にも強いので、雨よけビニール等の補修に最適です。

用途農ビ・農PO両用ハウス・サイレージ補修テープです。材質ポリクロスアクリル系粘着剤幅(mm)80半透明質量(g)309長さ(m)20内容量1セット(5個)
注意
※・本品は農業用ハウス補修テープです。用途以外の使用はしないでください。
※・保管する場合、室内の冷暗所、小さなお子様の手の届かない所へ保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61264510C20B-0114
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする