ゲーミングチェア
仰向けになれるオットマン内蔵型リクライニングチェア
用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェア、ゲームチェアなどに。
材質連結部/脚部:金属(スチール)、張り材:合成皮革
幅(mm)680
質量(kg)22.5
高さ(mm)760(最小 760/最大 1210)
奥行(mm)655(最小 655/最大 1600)
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)440(最小 440/ 最大 500)
材質(座面)合板+スチール
材質(背)スチール
材質(クッション)ウレタンフォーム
ハンガーなし
ランバーサポートあり
材質(肘部)ポリプロピレン
ヘッドレストあり
オットマンあり
内容量1台
取扱説明書:
(1.13MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |